曜日別特売

エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2B-Z

エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2B-Z - SMC

単動・片ロッド、取付支持形式/基本形
・ロッド先端形状めねじを標準化
・豊富な取付支持金具
・環境負荷物質を使用していません
・仕様・性能・取付は従来品と同等

ねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
173件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31360358CDM2B32-20SZ3220(S) 単動押出し
6,7705,998
5,998
6,598(税込)
22日以内出荷
返品不可
31360385CDM2B25-20TZ2520(T) 単動引込み
6,2705,698
5,698
6,268(税込)
22日以内出荷
返品不可
31360394CDM2B20-20TZ-M9B2020(T) 単動引込み
12,27011,980
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
31360473CDM2B20-25SZ-A93S2025(S) 単動押出し
7,9207,198
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
31360534CDM2B25-25TZ-A93S2525(T) 単動引込み
8,0907,398
7,398
8,138(税込)
22日以内出荷
返品不可
31360543CDM2B20-25SZ-B542025(S) 単動押出し
13,92012,980
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
31360613CDM2B20-25SZ-M9BWL2025(S) 単動押出し
13,48012,980
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
31360622CDM2B25-25SZ-M9BWL2525(S) 単動押出し
13,64012,980
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
31360656CDM2B20-25TZ-M9NL2025(T) 単動引込み
13,15011,980
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
31360665CDM2B20-30SZ2030(S) 単動押出し
6,4405,798
4,698
アウトレット
5,168(税込)
当日出荷
残り1点です
31360717CDM2B20-30SZ-A93S2030(S) 単動押出し
8,2507,498
7,498
8,248(税込)
22日以内出荷
返品不可
31360726CDM2B20-30SZ-M9BWZ2030(S) 単動押出し
14,47013,980
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
31360735CDM2B20-35SZ2035(S) 単動押出し
6,4405,798
5,798
6,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
31360753CDM2B25-35TZ2535(T) 単動引込み
6,6005,998
5,998
6,598(税込)
22日以内出荷
返品不可
31360823CDM2B20-40SZ-M9BW2040(S) 単動押出し
13,15011,980
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
31360832CDM2B20-40SZ-M9BWZ2040(S) 単動押出し
14,47013,980
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
31360927CDM2B32-50SZ-A93LS3250(S) 単動押出し
9,2408,298
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
31360945CDM2B40-50SZ-A934050(S) 単動押出し
13,97012,980
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
31360997CDM2B20-50SZ-B54L2050(S) 単動押出し
14,91013,980
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
31361006CDM2B25-50SZ-B54L2550(S) 単動押出し
15,07013,980
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
31361015CDM2B20-50TZ-B54L2050(T) 単動引込み
14,91013,980
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
31361024CDM2B20-50SZ-C73CS2050(S) 単動押出し
9,3508,498
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
31361033CDM2B40-50SZ-M9BS4050(S) 単動押出し
12,93011,980
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
31361058CDM2B32-50SZ-M9B3250(S) 単動押出し
13,26012,980
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
31361067CDM2B25-50TZ-M9BS2550(T) 単動引込み
9,5208,598
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
31361076CDM2B20-50SZ-M9BWLS2050(S) 単動押出し
9,9608,998
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
31361112CDM2B25-50TZ-M9BWS2550(T) 単動引込み
9,7908,898
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
31361128CDM2B32-50TZ-M9BW3250(T) 単動引込み
13,81012,980
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
31361173CDM2B40-70SZ4070(S) 単動押出し
10,5109,498
9,498
10,448(税込)
22日以内出荷
返品不可
31361182CDM2B32-70SZ-A34AS3270(S) 単動押出し
13,59012,980
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
31361277CDM2B20-75SZ-A93S2075(S) 単動押出し
9,1908,398
8,398
9,238(税込)
22日以内出荷
返品不可
31361286CDM2B25-75SZ-A93LS2575(S) 単動押出し
9,7908,898
8,898
9,788(税込)
22日以内出荷
返品不可
31361338CDM2B32-75SZ-B54L3275(S) 単動押出し
16,61014,980
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
31361347CDM2B32-75SZ-B59W3275(S) 単動押出し
16,72015,980
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
31361356CDM2B32-75SZ-H7NF3275(S) 単動押出し
17,38015,980
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
31361365CDM2B40-75SZ-M9BS4075(S) 単動押出し
13,42012,980
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
31361383CDM2B20-75TZ-M9BLS2075(T) 単動引込み
10,6209,698
9,698
10,668(税込)
22日以内出荷
返品不可
31361392CDM2B25-75TZ-M9BW2575(T) 単動引込み
14,36012,980
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
31361426CDM2B32-80TZ-M9N3280(T) 単動引込み
15,57014,980
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
31361435CDM2B40-90SZ4090(S) 単動押出し
11,5509,998
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
31361548CDM2B32-100SZ-A93LS32100(S) 単動押出し
11,3309,998
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
31361593CDM2B40-100SZ-B5440100(S) 単動押出し
19,36017,980
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
31361618CDM2B20-100SZ-M9BW20100(S) 単動押出し
15,02013,980
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
31361636CDM2B32-100TZ-M9BWL32100(T) 単動引込み
16,56014,980
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
31361715CDM2B20-125SZ-A9320125(S) 単動押出し
13,20011,980
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
31361724CDM2B25-125SZ-M9NW25125(S) 単動押出し
16,45014,980
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
31361733CDM2B20-136SZ20136(S) 単動押出し
10,1809,198
9,198
10,118(税込)
22日以内出荷
返品不可
31361828CDM2B25-150SZ-A90L25150(S) 単動押出し
14,08012,980
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
31361837CDM2B20-150TZ-A90LS20150(T) 単動引込み
11,66010,980
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
31361846CDM2B40-150SZ-A93S40150(S) 単動押出し
15,46013,980
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする