曜日別特売

エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2F-Z

エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2F-Z - SMC

単動・片ロッド、取付支持形式/ロッド側フランジ形
・ロッド先端形状めねじを標準化
・豊富な取付支持金具
・環境負荷物質を使用していません
・仕様・性能・取付は従来品と同等

ねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
118件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31364838CDM2F20-10SZ2010(S) 単動押出し
6,600
5,998
6,598(税込)
17日以内出荷
返品不可
31364856CDM2F25-15TZ2515(T) 単動引込み
6,770
5,998
6,598(税込)
17日以内出荷
返品不可
31364883CDM2F20-20TZ-M9BW2020(T) 単動引込み
13,310
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
31364935CDM2F40-25SZ4025(S) 単動押出し
10,010
8,998
9,898(税込)
17日以内出荷
返品不可
31364944CDM2F20-25TZ2025(T) 単動引込み
6,600
5,998
6,598(税込)
17日以内出荷
返品不可
31364987CDM2F25-25SZ-A93S2525(S) 単動押出し
8,580
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
31365005CDM2F40-25TZ-A934025(T) 単動引込み
13,970
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
31365014CDM2F25-25TZ-A93L2525(T) 単動引込み
11,390
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
31365023CDM2F25-25TZ-B54LS2525(T) 単動引込み
10,840
9,798
10,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
31365032CDM2F20-25SZ-M9B2025(S) 単動押出し
12,760
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
31365048CDM2F25-25TZ-M9BS2525(T) 単動引込み
9,680
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
31365057CDM2F20-25TZ-M9BL2025(T) 単動引込み
13,420
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
31365066CDM2F32-25TZ-M9BL3225(T) 単動引込み
14,080
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
31365093CDM2F25-25SZ-M9BW2525(S) 単動押出し
13,480
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
31365118CDM2F32-25SZ-M9BWL3225(S) 単動押出し
14,630
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
31365127CDM2F20-25TZ-M9BW2025(T) 単動引込み
13,310
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
31365136CDM2F25-25TZ-M9BW2525(T) 単動引込み
13,480
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
31365145CDM2F40-25TZ-M9BWZ4025(T) 単動引込み
18,040
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
31365154CDM2F32-25TZ-M9PWL3225(T) 単動引込み
14,630
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
31365163CDM2F25-30SZ2530(S) 単動押出し
7,100
6,398
7,038(税込)
17日以内出荷
返品不可
31365172CDM2F32-30SZ3230(S) 単動押出し
7,590
6,898
7,588(税込)
17日以内出荷
返品不可
31365188CDM2F40-30SZ4030(S) 単動押出し
10,510
9,498
10,448(税込)
17日以内出荷
返品不可
31365206CDM2F25-30TZ2530(T) 単動引込み
7,100
6,398
7,038(税込)
17日以内出荷
返品不可
31365215CDM2F32-30TZ3230(T) 単動引込み
7,590
6,898
7,588(税込)
17日以内出荷
返品不可
31365364CDM2F40-50TZ-A93L4050(T) 単動引込み
15,130
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
31365382CDM2F20-50TZ-H7CZ2050(T) 単動引込み
16,610
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
31365398CDM2F32-50TZ-M9BL3250(T) 単動引込み
14,410
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
31365425CDM2F25-50SZ-M9NL2550(S) 単動押出し
14,140
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
31365434CDM2F20-60TZ2060(T) 単動引込み
7,870
6,998
7,698(税込)
17日以内出荷
返品不可
31365452CDM2F32-65SZ3265(S) 単動押出し
8,640
7,798
8,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
31365468CDM2F40-65SZ-A93L4065(S) 単動押出し
15,620
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
31365504CDM2F40-75SZ4075(S) 単動押出し
11,000
9,898
10,888(税込)
17日以内出荷
返品不可
31365547CDM2F20-75TZ-A932075(T) 単動引込み
11,830
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
31365565CDM2F32-75TZ-A93L3275(T) 単動引込み
13,260
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
31365574CDM2F32-75SZ-C73CZ3275(S) 単動押出し
16,120
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
31365583CDM2F32-75TZ-C73CL3275(T) 単動引込み
15,460
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
31365592CDM2F20-75TZ-M9BS2075(T) 単動引込み
10,780
9,798
10,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
31365608CDM2F20-75TZ-M9BWL2075(T) 単動引込み
15,240
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
31365617CDM2F25-75TZ-M9BWL2575(T) 単動引込み
15,510
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
31365626CDM2F40-75TZ-M9BWL4075(T) 単動引込み
18,370
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
31365635CDM2F40-75SZ-M9N4075(S) 単動押出し
17,380
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
31365644CDM2F40-89TZ4089(T) 単動引込み
12,050
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
31365687CDM2F40-100SZ40100(S) 単動押出し
12,050
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
31365705CDM2F25-100TZ25100(T) 単動引込み
9,190
8,398
9,238(税込)
17日以内出荷
返品不可
31365723CDM2F20-100TZ-A9320100(T) 単動引込み
12,760
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
31365732CDM2F32-100TZ-A93L32100(T) 単動引込み
14,300
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31365748CDM2F40-100TZ-A93L40100(T) 単動引込み
16,670
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
31365766CDM2F32-100SZ-M9BL32100(S) 単動押出し
16,500
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
31365775CDM2F32-100SZ-M9BW32100(S) 単動押出し
16,390
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
31365784CDM2F20-100TZ-M9BW20100(T) 単動引込み
15,510
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする