曜日別特売

エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/ロッド回り止め形:単動 CDM2K-Z

エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/ロッド回り止め形:単動 CDM2K-Z - SMC

単動・片ロッド
・新しくロッド回り止め形単動がCM2Kシリーズ追加されました
・ロッド先端形状めねじを標準化
・豊富な取付支持金具
・環境負荷物質を使用していません
・仕様・性能・取付は従来品と同等

ねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31369467CDM2KB25-25SZ2525(S) 単動押出し
8,750
7,798
8,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
31369476CDM2KBZ25-25SZ2525(S) 単動押出し
8,750
7,798
8,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
31369485CDM2KL25-25SZ2525(S) 単動押出し
9,240
8,398
9,238(税込)
17日以内出荷
返品不可
31369494CDM2KB25-25TZ2525(T) 単動引込み
8,750
7,798
8,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
31369503CDM2KB32-25TZ3225(T) 単動引込み
8,970
8,198
9,018(税込)
17日以内出荷
返品不可
31369512CDM2KL32-25TZ3225(T) 単動引込み
9,460
8,698
9,568(税込)
17日以内出荷
返品不可
31369528CDM2KB40-30TZ4030(T) 単動引込み
13,040
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
31369537CDM2KB20-35SZ2035(S) 単動押出し
8,580
7,698
8,468(税込)
17日以内出荷
返品不可
31369546CDM2KBZ32-35SZ3235(S) 単動押出し
8,970
8,198
9,018(税込)
17日以内出荷
返品不可
31369555CDM2KB32-40TZ3240(T) 単動引込み
8,970
8,198
9,018(税込)
17日以内出荷
返品不可
31369564CDM2KB25-50TZ2550(T) 単動引込み
8,750
7,798
8,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
31369573CDM2KB32-50TZ3250(T) 単動引込み
8,970
8,198
9,018(税込)
17日以内出荷
返品不可
31369582CDM2KE32-50TZ3250(T) 単動引込み
9,460
8,698
9,568(税込)
17日以内出荷
返品不可
31369598CDM2KL25-50TZ2550(T) 単動引込み
9,240
8,398
9,238(税込)
17日以内出荷
返品不可
31369607CDM2KB20-60SZ2060(S) 単動押出し
9,570
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
31369616CDM2KB20-60TZ2060(T) 単動引込み
9,570
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
31369625CDM2KBZ32-60TZ3260(T) 単動引込み
10,450
9,498
10,448(税込)
17日以内出荷
返品不可
31369634CDM2KBZ25-70SZ2570(S) 単動押出し
9,740
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
31369643CDM2KB25-75SZ2575(S) 単動押出し
9,740
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
31369652CDM2KE40-75SZ4075(S) 単動押出し
14,080
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
31369668CDM2KB20-75TZ2075(T) 単動引込み
9,570
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
31369677CDM2KBZ32-75TZ3275(T) 単動引込み
10,450
9,498
10,448(税込)
17日以内出荷
返品不可
31369686CDM2KE40-75TZ4075(T) 単動引込み
14,080
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
31369695CDM2KB25-100SZ25100(S) 単動押出し
10,730
9,698
10,668(税込)
17日以内出荷
返品不可
31369704CDM2KB40-100SZ40100(S) 単動押出し
14,250
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
31369713CDM2KBZ25-100SZ25100(S) 単動押出し
10,730
9,698
10,668(税込)
17日以内出荷
返品不可
31369722CDM2KF40-100SZ40100(S) 単動押出し
13,400
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
31369738CDM2KL40-100SZ40100(S) 単動押出し
13,400
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
31369747CDM2KB25-100TZ25100(T) 単動引込み
10,730
9,698
10,668(税込)
17日以内出荷
返品不可
31369756CDM2KB32-100TZ32100(T) 単動引込み
10,780
9,798
10,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
31369765CDM2KF32-100TZ32100(T) 単動引込み
11,280
9,898
10,888(税込)
17日以内出荷
返品不可
31369774CDM2KL25-100TZ25100(T) 単動引込み
11,220
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
31369783CDM2KB25-125SZ25125(S) 単動押出し
11,720
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
31369792CDM2KD40-125SZ40125(S) 単動押出し
16,500
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
31369808CDM2KF40-125SZ40125(S) 単動押出し
16,500
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
31369817CDM2KL25-125SZ25125(S) 単動押出し
12,210
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
31369826CDM2KB20-150SZ20150(S) 単動押出し
12,540
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
31369835CDM2KB40-150SZ40150(S) 単動押出し
16,500
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
31369844CDM2KBZ25-150SZ25150(S) 単動押出し
12,710
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
31369853CDM2KF20-150SZ20150(S) 単動押出し
13,040
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
31369862CDM2KBZ25-150TZ25150(T) 単動引込み
12,710
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
31369878CDM2KF25-150TZ25150(T) 単動引込み
13,200
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
31369887CDM2KL20-150TZ20150(T) 単動引込み
13,040
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
31369896CDM2KL25-150TZ25150(T) 単動引込み
13,200
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする