曜日別特売

エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2UZ-Z

エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2UZ-Z - SMC

単動・片ロッド、取付支持形式/ボスカットロッド側トラニオン形
・ロッド先端形状めねじを標準化
・豊富な取付支持金具
・ボスカットタイプによる全長短縮
・環境負荷物質を使用していません
・仕様・性能・取付は従来品と同等

ねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
リード線長さ(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31369905CDM2UZ40-25TZ-A93LS4025(T) 単動引込み(L) 3A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
13,370
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
31369914CDM2UZ25-40SZ-H7CLS2540(S) 単動押出し(L) 3H7C 無接点-汎用形-コネクタ-表示灯有-2線-横取出し
12,650
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
31369923CDM2UZ25-40SZ-M9BWLS2540(S) 単動押出し(L) 3M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
11,830
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
31369948CDM2UZ20-50SZ-B54ZS2050(S) 単動押出し(Z) 5B54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
12,430
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
31369957CDM2UZ25-50SZ-M9BW2550(S) 単動押出し(-) 0.5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
15,020
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
31369966CDM2UZ20-100SZ-B5420100(S) 単動押出し(-) 0.5B54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
17,660
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
31369975CDM2UZ20-100TZ-B5420100(T) 単動引込み(-) 0.5B54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
17,660
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
31369932CDM2UZ40-50TZ-A93LS4050(T) 単動引込み(L) 3A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
12,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする