ジョイフル
バッテリー強化液
始動性の向上、自己放電の防止、充電効率の向上。
成分
純水・添加剤
規格
工業用
導電率
0.1~1.0μS/cm
寸法
165×75×287
適合規格
A1
内容量
1パック(1L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31377133
J-144
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください