曜日別特売

C1 CHAIN CLEAN

C1 CHAIN CLEAN - MOTULC1 CHAIN CLEAN - MOTULC1 CHAIN CLEAN - MOTUL
(2件のレビュー)

モーターサイクルのチェーン専用に開発されたスプレー洗浄剤。
特殊洗浄剤がすばやくチェーンに浸透し、チェーンの不具合の原因となる泥汚れ、油汚れもしっかりと落とします。
O-リング、X-リング、Z-リングなどのシール剤にも悪影響を与えません。
MOTUL MC CAREのCHAIN LUBEシリーズとの親和性が特に高く、チェーンのロングライフ化に貢献します。
Oリング・Xリング・Zリングにも対応。

用途スプレー式2輪チェーン洗浄用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の性状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31378734164059211本(400mL)水溶性
2,460
2,398
2,638(税込)
当日出荷
31378743164063211本(150mL)水溶性
1,170
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
43617465164059211箱(400mL×12本)非水溶性
29,520
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43617474164063211箱(150mL×12本)非水溶性
14,040
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31378734
2024-07-23
用途: チェーン周り清掃

C2 CHAIN LUBE ROADを使用しているので相性が良いかと、しかし、あまり劇的に落ちてる気がしない。ニオイも灯油のよう。水溶性なのは助かる。
ケース周りにも使っていたら一度で半分くらい無くなった・・・

1が参考にしています
対象商品 : 31378734
2021-09-29
用途: バイクチェーン清掃
有限会社橘自動車

汚れ落ちの効果は申し分ない。使用後にべとつかないのが良い。すぐにチェーンオイル塗ることができる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーナー・ポリッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする