曜日別特売

パーツボックスZタイプ(ネスティング・スタッキング仕様)

パーツボックスZタイプ(ネスティング・スタッキング仕様) - サカエパーツボックスZタイプ(ネスティング・スタッキング仕様) - サカエパーツボックスZタイプ(ネスティング・スタッキング仕様) - サカエパーツボックスZタイプ(ネスティング・スタッキング仕様) - サカエパーツボックスZタイプ(ネスティング・スタッキング仕様) - サカエパーツボックスZタイプ(ネスティング・スタッキング仕様) - サカエパーツボックスZタイプ(ネスティング・スタッキング仕様) - サカエパーツボックスZタイプ(ネスティング・スタッキング仕様) - サカエ
(1件のレビュー)

パーツボックスが進化しました。2種類の積み重ねで収納力に差がでます。ボックスの前側の溝にパーツボックスを重ねればネスティング。ボックスを小さく収納できます。ボックスの後側の溝にパーツボックスを重ねればスタッキング。この状態でもボックスから物を取り出すことが可能です。

材質PP樹脂(ポリプロピレン)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全18種類を絞り込む
容量(L)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76217793Z-0NB0.698×154×73-ブルー
830
719
791(税込)
当日出荷
76217802Z-0NR0.698×154×73-レッド
830
719
791(税込)
当日出荷
76217811Z-0NY0.698×154×73-イエロー
830
719
791(税込)
当日出荷
76217827Z-0NTM0.698×154×73-透明
830
719
791(税込)
当日出荷
76217836Z-0NG0.698×154×73-グリーン
830
719
791(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
76217845Z-1NB1.4126×200×90-ブルー
940
849
934(税込)
当日出荷
76217854Z-1NR1.4126×200×90-レッド
940
849
934(税込)
当日出荷
76217863Z-1NY1.4126×200×90-イエロー
940
849
934(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
76217872Z-1NG1.4126×200×90-グリーン
940
849
934(税込)
当日出荷
76217881Z-2NB4.8185×284×140-ブルー
1,700
1,498
1,648(税込)
当日出荷
76217897Z-2NR4.8185×284×140-レッド
1,700
1,498
1,648(税込)
当日出荷
76217906Z-2NY4.8185×284×140-イエロー
1,700
1,498
1,648(税込)
当日出荷
76217915Z-2NTM4.8185×284×140-透明
1,700
1,498
1,648(税込)
当日出荷
76217924Z-2NG4.8185×284×140-グリーン
1,700
1,498
1,648(税込)
当日出荷
63790239Z-0NI0.698×154×7371×136×68アイボリー
830
719
791(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63790248Z-0NLG0.698×154×7371×136×68ライトグレー
830
719
791(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63790878Z-1NI1.4126×200×9098×181×85アイボリー
940
849
934(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63790993Z-1NLG1.4126×200×9098×181×85ライトグレー
940
849
934(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76217802
2018-12-10
用途: 工程での除去品仮置き用

設置スペースが少ない為、大きさ制限で当商品を使用。設置し易く収まりも良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする