フルハイビジョン液晶ディスプレイ LFE8シリーズ

フルハイビジョン液晶ディスプレイ LFE8シリーズ - Panasonic(パナソニック)

スタイリッシュデザインで、商業施設や会議室などにも適したスタンダードモデル。
マルチスクリーンシステムの構築や縦置き設置に適したベゼルデザイン。
USBメディアプレーヤー機能でシンプルサイネージを実現。
複数台監視制御ソフト対応など多彩な機能を採用。

制御
【シリアル(外部制御用端子)】D-sub 9ピン(オス) × 1系統(入力) RS-232C準拠
【LAN】RJ45 × 1系統 10BASE-T/100BASE-TX PJLink 対応
【IR入力/出力】M3ジャック × 1系統(入力) / M3ジャック × 1系統(出力)
出入力端子
【ビデオ入力】4極ミニジャック × 1系統(映像/ステレオ音声)
【HDMI入力】HDMI Type A コネクター x 2系統 VIERA LINK非対応
【DVI-D入力】DVI-D 24ピン(デジタル) × 1系統 DVI Revision 1.0準拠 HDCP 1.1準拠、音声入力(左右):M3ジャック × 1系統(パソコン入力と共用)
【パソコン入力】ミニD-sub15ピン × 1(DDC2B 対応)、音声入力(左右):M3ジャック × 1系統(DVI-D入力と共用)
【USBメモリー】USB コネクター TYPE A × 1系統 DC 5 V 1 A(USB 3.0には対応していません)
【音声出力(左右)】M3ジャック × 1系統 出力:可変(-∞~0 dB) [1 kHz 0 dB入力、10 kΩ負荷時]
質量(kg)8.7消費電力(W)135外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)969×560×61使用電源AC100V±10%50Hz/60Hz液晶パネルVAパネル/ダイレクトLED輝度350cd/m2解像度1920×1080画素視野角178°/ 178°(コントラスト比≧10)応答速度6.5ms(GtoG)設置姿勢横/縦、横置き設置時:前傾0°~20°まで動作湿度(%)20~80(結露なきこと)画面サイズ43v型(1079 mm)取付穴ピッチ(mm)VESA規格準拠 200×200コントラスト3000:1音声(内蔵スピーカー)10W(フルレンジ:8.0cm×3.0cm2個)、(内蔵スピーカー出力)20W[10W+10W]材質(キャビネット)樹脂動作温度範囲(℃)0~40(海抜1400mまで)、0~35(海抜1400m以上2800m)アスペクト比16:9画面寸法(mm)(有効)940×529稼働時間(時間)連続16内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31383144TH-43LFE8J
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする