カラー引掛柱(面付け)

カラー引掛柱(面付け) - アトムリビンテックカラー引掛柱(面付け) - アトムリビンテックカラー引掛柱(面付け) - アトムリビンテック

引掛柱には穴の位置を示す刻印が打ってありますので、棚受の水平位置が容易に見つけられます。
棚受穴はピッチ17mm、ねじ止め穴はピッチ221mmです。

ピッチ(mm)
棚受穴17
ねじ止め穴221
用途室内の棚、書棚、家具内部の棚、ディスプレイ棚等に寸法(mm)1820推奨ねじ+皿タッピンねじ3.0または皿木ねじ3.1内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※棚1枚当り(棚受4ケ使用)2 Kg 以下でご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質/仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09416346引掛柱鋼・ステンレス(SUS430)/白塗装
1,850
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09416355引掛柱鋼・ステンレス(SUS430)/黒塗装
1,850
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09416364引掛柱鋼・ステンレス(SUS430)/Mゴールド塗装
1,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする