曜日別特売

標準バットフタ

標準バットフタ - アカオアルミ標準バットフタ - アカオアルミ標準バットフタ - アカオアルミ
(4件のレビュー)

蓋をした状態でも積み重ねることが出来ます。
衛生的・ニオイ移りを防ぐ。
重ねて保存できる。
下ごしらえの途中でもさっと蓋ができ、しかも中身が見えて便利。
2.2mm厚で丈夫な為、PPトレーとしても使用可能。

タイプ深型厚さ(mm)2.2耐熱温度(℃)-20~120商品タイプフタ内容量1個
注意
※バット本体は、別売りです。
全6種類を絞り込む
外寸法(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
外寸法(mm)
サイズ(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
314000661号377×314×301
1,200
749
824(税込)
当日出荷
314000752号355×280×282
1,000
669
736(税込)
当日出荷
314000843号318×247×263
900
599
659(税込)
当日出荷
314000934号283×217×264
800
519
571(税込)
当日出荷
314001025号250×188×245
700
489
538(税込)
当日出荷
314001186号217×157×226
650
439
483(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-01
用途:
宇津江建築板金工業所建設業・工事業

アカオアルミのアルミパットのふたです
試しで一枚購入しましたが 素晴らしい
重ねてもしっかり工夫されてて
リピート決定です

対象商品 : 31400075
2020-04-27
用途: トレーにもおすすめ
鈴木住建建設業・工事業

しっかりしたつくりなので、トレーにも使用できます。結構厚みもありますのでしならず丈夫です、おすすめです。

1が参考にしています
対象商品 : 31400084
2019-09-12
用途: 食材保存
鈴木住建建設業・工事業

初めて使用いたしましたが、頑丈ですこぶる快適に使用させていただいております、お勧めです。

対象商品 : 31400118
2023-12-17
用途: 調理用

TRUSCO アルミ標準バットの6号のフタ用にと購入したのですが、
全く合っていませんでした。
他メーカー用に使用するときは注意して下さい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする