NOJIMA ENGINEERING
FASARM M チタン フルエキゾースト 1-1 チタンエキゾーストパイプ/チタンサイレンサー
気の遠くなるようなテストを繰り返し生み出された珠玉の1本。様々なサイズの大径チタンパイプを繋ぎ合わせ、立ち上がりからピークまでどこまでも伸びるパワーフィーリングを実現。排気量アップにも余裕で対応。
取付可能対象
ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:-、ステップ:○、タンデム:
形状
フルエキゾースト、集合:1-1
色
チタン
タイプ
機械曲げチタン/M2 Ti
適合車種
KSR110(-08)
車輌型式
車両型式:BC-KL110A
内容量
1セット
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※JMCA認定、平成10年規制適合//成績表:無し(書類不要) 2008年8月末までに生産され、それ以降に販売された車両も含みます。※バイク本体は別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31418808
NMM621TI-D
オープン
¥
57,980
¥63,778
(税込)
41日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください