林純薬工業
酢酸ブチル(研究実験用)
名称
n-Butyl acetate
種別
一般用試薬(研究実験用)
化学式
CH3COO(CH2)3CH3
濃度(%)
≧99
比重
d≒0.88
化学組成
CH
3
COO(CH
2
)
3
CH
3
危険等級
Ⅲ
労働安全衛生法の表示
労有-2,57,57-2
有機溶剤中毒予防規則
第2種有機溶剤
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
特性
引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、水生生物に有害
平均分子量
116.16
危険物の性状
非水溶性
CAS登録番号
123-86-4
別称
酢酸n-ブチル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
等級
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31420052
02002397
1本(3.5L)
特級
¥9,000
¥
8,898
¥9,788
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31420068
02002415
1本(500mL)
一級
¥1,400
¥
1,398
¥1,538
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000