曜日別特売

4K8K対応テレビ接続ケーブル(2C) 両端ストレートスクリュー

4K8K対応テレビ接続ケーブル(2C) 両端ストレートスクリュー - 日本アンテナ

ケーブルとの接合部が一体成形のスクリュープラグはF型接栓と同等なのでしっかり確実に接続できます。
ロングスクリュープラグ採用なので狭いところへの接続も容易です。

ケーブル2C適合地上・BS・110℃Sデジタル放送、CS・BS(3224MHz)、UHF、VHF、FM、CATV(10~770MHz)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31421608CS2GRSW1C11
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
31421617CS2GRSW2C22
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
31421626CS2GRSW3C33
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
31421635CS2GRSW5C55
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31421608CS2GRSW1C06495198WSKE7-RCS2GRSW1C 3.2GHz対応 スイッチ付1端子型直列ユニット(端末用) 日本アンテナ 064951983.2GHz対応 スイッチ付1端子型直列ユニット(端末用)日本アンテナ1個
2,698
税込2,968
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31421617CS2GRSW2C06495207WSKE7CS2GRSW2C 3.2GHz対応 スイッチ付1端子型テレビ端子 日本アンテナ 064952073.2GHz対応 スイッチ付1端子型テレビ端子日本アンテナ1個
2,598
税込2,858
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31421626CS2GRSW3C06508778RMC-7CS2GRSW3C AM用屋外整合器 日本アンテナ 06508778AM用屋外整合器日本アンテナ1個
10,980
税込12,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31421635CS2GRSW5C06508787RM-70CS2GRSW5C AMラジオ用整合器 日本アンテナ 06508787AMラジオ用整合器日本アンテナ1個
2,898
税込3,188
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする