ハイロジック
レバーハンドル 丸座
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ
色はニッケルとブロンズの2種類をご用意
材質
ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカスト
バックセット
60
適合扉厚(mm)
30~40
色
ブロンズ
タイプ
うちかぎタイプ(表示窓なし)
種類
屋内用
規格
チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用
適合場所
寝室、個室
主な用途
寝室、個室
内容量
1セット
注意
※画像は代表画像を使用しております。実際の商品とはことなる場合がございますので、ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31569344
NP-32A-ME-B-60
¥
6,740
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください