曜日別特売

レバーハンドル 丸座

レバーハンドル 丸座 - ハイロジックレバーハンドル 丸座 - ハイロジックレバーハンドル 丸座 - ハイロジックレバーハンドル 丸座 - ハイロジックレバーハンドル 丸座 - ハイロジックレバーハンドル 丸座 - ハイロジックレバーハンドル 丸座 - ハイロジックレバーハンドル 丸座 - ハイロジック

内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適
外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります
ハンドル形状はつかみやすいウェーブ型
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ

材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカスト適合扉厚(mm)30~40タイプうちかぎタイプ(表示窓あり)種類屋内用適合場所トイレ、個室主な用途トイレ、個室内容量1セット
注意
※画像は代表画像を使用しております。実際の商品とはことなる場合がございますので、ご注意ください。
全6種類を絞り込む
バックセット
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
バックセット
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※セット内容31569457NP-32M-W-SL-6060シルバーチューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用
7,220
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
※セット内容31569466NP-32M-W-SL-5050シルバーチューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット50mm、座ピッチ:42mm、左右兼用
7,220
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
※セット内容31569475NP-32M-W-B-6060ブロンズチューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用
7,220
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
※セット内容31569484NP-32M-W-B-5050ブロンズチューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット50mm、座ピッチ:42mm、左右兼用
7,220
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
※セット内容31569493NP-32M-W-SG-6060サテンゴールドチューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用
7,950
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
※セット内容31569502NP-32M-W-SG-5050サテンゴールドチューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット50mm、座ピッチ:42mm、左右兼用
7,950
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする