曜日別特売

室内用取替錠 円筒錠

室内用取替錠 円筒錠 - ハイロジック
(2件のレビュー)

内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適
握り玉タイプ

材質ハンドル:ステンレスシルバータイプうちかぎタイプ(表示窓あり)規格ラッチフロント:57×25mm、対応扉厚:28~46mm、バックセット60mm、左右兼用主な用途トイレ、個室アズワン品番64-7754-11内容量1セット
注意
※画像は代表画像を使用しております。実際の商品とはことなる場合がございますので、ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31569764NP-PS433-CS
6,740
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-18
用途: 古いものと交換
有限会社 田辺旅館サービス業

相当古い円筒錠との交換で合うかどうかが心配でしたが問題ありませんでした。

対象商品 : 31569764
2023-05-31
用途: トイレのドア
伊藤文具店卸売・小売業

迅速に送られてきて感謝申し上げます。
メーカーに問い合わせて聞きましたので ドアノブ交換スムーズに出来ました。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする