曜日別特売

玄関取替錠

玄関取替錠 - ハイロジック玄関取替錠 - ハイロジック
(1件のレビュー)

鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます
木製扉・鉄扉・アルミサッシなどに

材質亜鉛ダイカスト付属品鍵3本ステンレスタイプかぎつきタイプ主な用途勝手口、玄関内容量1個
注意
※画像は代表画像を使用しております。実際の商品とはことなる場合がございますので、ご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31570044NP-HD5ピンシリンダー、インテグラル錠、ラッチフロント:130×25mm、フロントビスピッチ:110mm、対応扉厚:30~42mm、バックセット64mm、左右兼用64-7754-52
12,440
6,998
7,698(税込)
当日出荷
31570053NP-HD500ピンシリンダー、インテグラル錠、ラッチフロント:130×25mm、フロントビスピッチ:110mm、対応扉厚:25~32mm、バックセット100mm、左右兼用64-7754-53
12,610
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31570044
2019-11-07
用途: 玄関錠交換依頼の為に購入
建設業・工事業

玄関錠の交換依頼があり、同等品として購入。問題無く取付ける事ができました。また、他よりお安く購入できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする