曜日別特売

トステム対応取替錠

トステム対応取替錠 - ハイロジック
(2件のレビュー)

取替え用錠前
トステム専用
空錠
※メーカー品番や扉サイズなどでは取替え可否は判断できません
現在使用している鍵の寸法と比較して判断してください

ブロンズタイプかぎなしタイプ規格ラッチフロントサイズ:100×25mm、ラッチフロントビスピッチ:82mm、バックセット:51mm、対応扉厚:35mm、左右兼用主な用途室内ドアアズワン品番64-7754-42内容量1セット
注意
※画像は代表画像を使用しております。実際の商品とはことなる場合がございますので、ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31570078NP-TM-O
6,300
4,998
5,498(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月19日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-20
用途: ドアの修理
自家焙煎フォルニトゥータ飲食業

トステムのドアノブは、近隣のホームセンターでも売っていないので助かりました。

対象商品 : 31570078
2025-01-13
用途: 室内ドアのレバーハンドル交換
建設業・工事業

廃盤のトステムの室内ドアのハンドルを探していて、助かりました!台座カバーの形もピッタリでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする