曜日別特売
モノタロウ

マグネットベース フレキシブル支柱タイプ

マグネットベース フレキシブル支柱タイプ - モノタロウマグネットベース フレキシブル支柱タイプ - モノタロウマグネットベース フレキシブル支柱タイプ - モノタロウマグネットベース フレキシブル支柱タイプ - モノタロウ
(4件のレビュー)

支柱がフレキシブルタイプなので曲げる事ができます。

用途測定器の保持に吸着力(N[kgf])800[80]質量(kg)1.6ダイヤルゲージ取付穴(mm)8主柱(mm)305主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25マグネット部寸法(mm)50×60×55内容量1個
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書:(0.2MB)取扱説明書:
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※吸着対象物が薄い場合や軟鋼版以外の材質では、吸着力が低下しますのでご注意下さい。
※吸着する面に凹凸や塗装がある場合は吸着力が低下しますのでご注意下さい。
※逆さや垂直に取り付ける際は十分に吸着されているかどうかを確認してから作業を行って下さい。
※子供の手の届かないところに保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48668104-
4,998
5,498(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48668104
2020-08-26
用途: 工作機械作業での精密測定

フレキシブルアーム固定ノブをしっかり閉めても
マグネットがズレる前にアームがズレるので
精密測定には使いづらい
お値段なりである

3が参考にしています
対象商品 : 48668104
2019-11-02
用途: 旋盤作業

安い。安いなりのガタがあります。具体的には10個少々ある関節の一番根本が締めた状態で動かすとカタカタします。ダイヤルゲージ当てての計測時に動くほどグラグラでないので、ガタつきがあるままでも使えます。
あとモノタロウロゴ付きのステッカーみたいなのは使用前から剥がれていました。ノリが効かないし、機能に影響ないので捨てました。

対象商品 : 48668104
2020-01-06
用途: ダイヤルゲージの測定
その他業種

しっかり支えることができ、物も満足できるものであった。他のものより値段も安く助かった

対象商品 : 48668104
2019-06-03
用途: 機械操作時

物がしっかりしていて、使いやすい。指示書を挟んで使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットベースの特長と取り付け方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/072/
2023-02-10
質問:
先端についているダイヤルゲージ取付穴は締め付けての固定は可能ですか。
回答:
締め付けての固定が可能です。
2022-03-04
質問:
木製の机にも取り付けられますか。
回答:
マグネットベースですので、木製の机には取り付けられません。
2022-03-04

マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする