クリアーファイル スーパーエコノミー

クリアーファイル スーパーエコノミー - PLUS(プラス)[文具]クリアーファイル スーパーエコノミー - PLUS(プラス)[文具]クリアーファイル スーパーエコノミー - PLUS(プラス)[文具]クリアーファイル スーパーエコノミー - PLUS(プラス)[文具]クリアーファイル スーパーエコノミー - PLUS(プラス)[文具]クリアーファイル スーパーエコノミー - PLUS(プラス)[文具]クリアーファイル スーパーエコノミー - PLUS(プラス)[文具]クリアーファイル スーパーエコノミー - PLUS(プラス)[文具]

使い方いろいろ、自由に選んで書類や資料に穴を開けずに収納・整理。
不透明表紙のクリアファイル。カラーバリエーションも豊富
ポケットが横入れ式なので、逆さまにしても中の資料が落ちません。
実用性本位の中紙なしタイプ。ポケットは、中身の見やすいエンボス加工。
溶着式。ポケットが固定されているので、収容する書類や資料の量が予め決まっている場合や、一定期間収容して資料として閲覧する場合などに便利です。

サイズA4-S材質表紙:45%再生ポリプロピレン(PP)、ポケット:40%再生ポリプロピレン(PP)(エンボスタイプ)50μm(0.05mm)厚さ(mm)表紙:0.6タイプ縦型 ヨコ入れ外形寸法(mm)縦313×横242×背幅17ポケット数20(40ページ)グリーン購入法適合中紙無し内容量1冊
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31519434FC-124SI(86230)グレー
オープン
539
593(税込)
当日出荷
31519443FC-124SI(86231)ネイビー
オープン
539
593(税込)
当日出荷
31519452FC-124SI(86232)レッド
オープン
539
593(税込)
当日出荷
31519468FC-124SI(86233)グリーン
オープン
539
593(税込)
当日出荷
31519477FC-124SI(86234)イエロー
オープン
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする