ボックスファイル A4 ヨコ ダンボックス ジャストフィット ファイルボックス

ボックスファイル A4 ヨコ ダンボックス ジャストフィット ファイルボックス - PLUS(プラス)[文具]ボックスファイル A4 ヨコ ダンボックス ジャストフィット ファイルボックス - PLUS(プラス)[文具]ボックスファイル A4 ヨコ ダンボックス ジャストフィット ファイルボックス - PLUS(プラス)[文具]ボックスファイル A4 ヨコ ダンボックス ジャストフィット ファイルボックス - PLUS(プラス)[文具]ボックスファイル A4 ヨコ ダンボックス ジャストフィット ファイルボックス - PLUS(プラス)[文具]ボックスファイル A4 ヨコ ダンボックス ジャストフィット ファイルボックス - PLUS(プラス)[文具]ボックスファイル A4 ヨコ ダンボックス ジャストフィット ファイルボックス - PLUS(プラス)[文具]ボックスファイル A4 ヨコ ダンボックス ジャストフィット ファイルボックス - PLUS(プラス)[文具]

組み立て簡単、しかも丈夫。キャビネットにもぴったり収納。
A4ジャストフィットタイプ。A4書庫にぴったり収まる省スペースタイプです。
雑誌・新聞などの古紙を活用した再生紙を使用しています。再生頻度の多い古紙なので、強度や滑らかさを補強するためバージンパルプを混入しています。
薄型ファイルやフォルダーを収納できるほか、資料の一時保管(投げ込んでおく)や、未使用の伝票や事務用品の整理にも活用できます。
引出し、キャビネットにスッポリ収納でき、持ち運びも便利です。
新ワンタッチ機構で、簡単に組み立てられます。
内底がしっかり固定されたダブル底。
大量の書類を入れたままの頻繁な持ち運びにも耐えられます。
収納物がガタつかず、スッキリ整理できます。

サイズA4-E仕様ワンタッチ組立品材質段ボール(古紙パルプ配合率86%再生紙)外形寸法(mm)縦240×横317×背幅100※JIS規格保管庫(3×3什器)対応のA4ジャストフィットタイプです。グリーン購入法適合内容量1冊
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31522733FL-021BF(87322)ライトグレー
700
599
659(税込)
当日出荷
31522758FL-021BF(87324)ブルー
700
599
659(税込)
当日出荷
31522724FL-021BF(87321)ダークグレー
380
取扱い終了
31522742FL-021BF(87323)グリーン
550
取扱い終了
31522767FL-021BF(87325)ピンク
380
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする