曜日別特売

ボックスファイル 横型 エコノミー ファイルボックス

ボックスファイル 横型 エコノミー ファイルボックス - PLUS(プラス)[文具]ボックスファイル 横型 エコノミー ファイルボックス - PLUS(プラス)[文具]ボックスファイル 横型 エコノミー ファイルボックス - PLUS(プラス)[文具]ボックスファイル 横型 エコノミー ファイルボックス - PLUS(プラス)[文具]ボックスファイル 横型 エコノミー ファイルボックス - PLUS(プラス)[文具]ボックスファイル 横型 エコノミー ファイルボックス - PLUS(プラス)[文具]ボックスファイル 横型 エコノミー ファイルボックス - PLUS(プラス)[文具]ボックスファイル 横型 エコノミー ファイルボックス - PLUS(プラス)[文具]
(1件のレビュー)

内側を無着色にし、品質を保ちながらコストダウンしたボックスファイルのパック。
表側のみ印刷(1色)
側面インデックス欄付き
ワンタッチ底で簡単に組み立てられ、使用しない時にはつぶして保管できるので、場所をとりません。
グリーン購入法適合、GPNエコ商品ねっと掲載品です。

グリーン購入法適合材質段ボール(古紙パルプ配合率93%以上再生紙)
全7種類を絞り込む
サイズ
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31522776FL-097BF(77887)1パック(5冊)A3-Eブルー
3,600
2,798
3,078(税込)
当日出荷
31522794FL-098BF(77897)1パック(5冊)B4-Eブルー
3,000
2,198
2,418(税込)
当日出荷
31522803FL-099BF(553988)1パック(10冊)A4-Eブルー
3,600
2,798
3,078(税込)
当日出荷
31522812FL-099BF(553989)1パック(10冊)A4-Eダークグレー
3,600
2,798
3,078(税込)
当日出荷
31522837FL-099BFP(88999)1パック(3冊)A4-Eダークグレー、ブルー、レッド各1冊
1,300
939
1,033(税込)
5日以内出荷
31522785FL-097BF(77888)1パック(5冊)A3-Eダークグレー
2,100
取扱い終了
31522828FL-099BF(553990)1パック(10冊)A4-Eレッド
3,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31522803
2019-04-05
用途: 書類の整理
グランマガジン社

組み立てもワンタッチで、厚さもそこそこなのでとても重宝しています。次回もこれ一択です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする