ボックスファイル A4 ヨコ 5冊 フタ付 ファイルボックス

ボックスファイル A4 ヨコ 5冊 フタ付 ファイルボックス - PLUS(プラス)[文具]ボックスファイル A4 ヨコ 5冊 フタ付 ファイルボックス - PLUS(プラス)[文具]ボックスファイル A4 ヨコ 5冊 フタ付 ファイルボックス - PLUS(プラス)[文具]ボックスファイル A4 ヨコ 5冊 フタ付 ファイルボックス - PLUS(プラス)[文具]ボックスファイル A4 ヨコ 5冊 フタ付 ファイルボックス - PLUS(プラス)[文具]ボックスファイル A4 ヨコ 5冊 フタ付 ファイルボックス - PLUS(プラス)[文具]ボックスファイル A4 ヨコ 5冊 フタ付 ファイルボックス - PLUS(プラス)[文具]ボックスファイル A4 ヨコ 5冊 フタ付 ファイルボックス - PLUS(プラス)[文具]
(3件のレビュー)

ダンボール地のナチュラルタイプ。
底板付
フタは使用しない場合は、内側に折り込めます。
使用しないときはつぶして保管できるので、場所をとりません。
3ステップの簡単な組立品。
グリーン購入法適合、GPNエコ商品ねっと掲載品です。

サイズA4-Eグリーン購入法適合仕様フタは使用しない場合は、内側に折り込めます。付属品底板付材質段ボール(古紙パルプ配合率90%再生紙)外形寸法(mm)縦260×横317×背幅100内容量1パック(5冊)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31522855FL-081BF-5P(78092)
2,300
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【PLUS】ボックスファイル・フタ付き
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31522855
2023-05-17
用途: 書類整理
サービス業

手頃なサイズの箱を探していたので、サイズ感がとても良かった。

対象商品 : 31522855
2020-02-15
用途: 店舗書類整理
卸売・小売業

使用頻度が低い書類については蓋ができるため、埃をかぶらないのが良いです。よく使うものは蓋を折り込んでおけば邪魔になりません。

対象商品 : 31522855
2019-05-11
用途: 書類整理時
教育・研究機関

書類整理に役立っています。
箱の側面に記入できるのも助かります。
ただ、重たい書類ですと底が抜けてしまうので、
底の強化をお願いしたいです。
よろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする