文書保存箱 記入欄付き フタ付き 整理収納 ボックス

文書保存箱 記入欄付き フタ付き 整理収納 ボックス - PLUS(プラス)[文具]文書保存箱 記入欄付き フタ付き 整理収納 ボックス - PLUS(プラス)[文具]文書保存箱 記入欄付き フタ付き 整理収納 ボックス - PLUS(プラス)[文具]文書保存箱 記入欄付き フタ付き 整理収納 ボックス - PLUS(プラス)[文具]文書保存箱 記入欄付き フタ付き 整理収納 ボックス - PLUS(プラス)[文具]文書保存箱 記入欄付き フタ付き 整理収納 ボックス - PLUS(プラス)[文具]
(2件のレビュー)

オフィスで、ご家庭で、書類だけでなく、さまざまなものの整理収納に便利。
ナチュラルなクラフト段ボールに、内容表示などの記入欄が印刷されているので整理保管に便利。
主ファイリング用途向けの、保存箱です。紙の重さを考慮して耐荷重は15kg、4段まで積むことができます。
内寸が325×420×270mmですので、A4のファイルやボックスが入るサイズです。
環境に配慮した古紙パルプ配合率90%再生紙のダンボールですので、グリーン購入法適合製品です。

サイズA4用仕様組み立て式(底はワンタッチです)材質古紙パルプ配合率85%再生紙段ボール耐荷重(kg)約20内形寸法(mm)W420×D325×H270グリーン購入法適合積層段数4段内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31523144DN-302(40080)
1,600
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: 事務作業時
建設業・工事業

フタ付きで非常によいのですが、発送までの日数と送料が高いのが少し不満が残ります。

対象商品 : 31523144
2019-06-29
用途: 書類の保存
サービス業

申告の書類を保存するために購入しました。
本体と蓋は自分で組み立てです。
ですが、簡単で組み上がりはしっかりしています。
色々と書き込む欄があるので棚の上に置いていても見やすいです。
難を言えば、ちょっと価格が高い、です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする