曜日別特売

ダンボール箱 ワンタッチストッカー (A型)普及式 段ボール 整理収納 ボックス

ダンボール箱 ワンタッチストッカー (A型)普及式 段ボール 整理収納 ボックス - PLUS(プラス)[文具]ダンボール箱 ワンタッチストッカー (A型)普及式 段ボール 整理収納 ボックス - PLUS(プラス)[文具]ダンボール箱 ワンタッチストッカー (A型)普及式 段ボール 整理収納 ボックス - PLUS(プラス)[文具]ダンボール箱 ワンタッチストッカー (A型)普及式 段ボール 整理収納 ボックス - PLUS(プラス)[文具]ダンボール箱 ワンタッチストッカー (A型)普及式 段ボール 整理収納 ボックス - PLUS(プラス)[文具]ダンボール箱 ワンタッチストッカー (A型)普及式 段ボール 整理収納 ボックス - PLUS(プラス)[文具]ダンボール箱 ワンタッチストッカー (A型)普及式 段ボール 整理収納 ボックス - PLUS(プラス)[文具]ダンボール箱 ワンタッチストッカー (A型)普及式 段ボール 整理収納 ボックス - PLUS(プラス)[文具]

ファイルをそのまま収納して保管できる、書類保存箱(ダンボール箱)。
内容物の表示欄が印刷されているので、文書類、帳簿類の整理保管に便利です。
書類や物品の整理や保管向けの保存箱です。一時的な収納箱にも利用できます。
書類をいっぱいに入れることを考慮し、耐荷重は20kg、4段まで積むことができます。
オフィスばかりでなく、ご家庭でも幅広く、ご利用いただけます。
環境に配慮して古紙パルプ配合率90%再生紙段ボールを使用しています。グリーン購入法適合製品です。

材質古紙パルプ配合率90%再生紙段ボール耐荷重(kg)約20グリーン購入法適合積層段数4段内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31523162DN-110(42765)A-0 (B4・A3用)
1,750
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
31523178DN-111(40835)A-1 (A4・B4用)
1,450
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
31523187DN-112(40843)A-2 (A4用)
1,300
969
1,066(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする