72JAM JET HELMET
SP TADAOモデル レディース ジェットヘルメット
”SP忠男”のオフィシャル目玉デザインモデル。家族で揃えられるスタンダード・レディース・キッズのラインナップに、手軽に使えるダックテールもご用意!
サイズ
レディースサイズ(55~57cm)
色
ピンクベース グロス仕上げ
仕様
SG規格、全排気量対応
付属品
スポンジパッド2枚
種別
SP TADAO レディース(ピンク)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31546935
SPL-01
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください