72JAM JET HELMET
KOHICHI-IWAKIモデル レディース ジェットヘルメット
岩城滉一コラボモデル「#51Feather」のネイティブアメリカンデザイン。家族で揃えられるスタンダード・レディース・キッズのラインナップ!
サイズ
フリー(55~57cm未満)
色
ピンクフェザー ブラック/シルバーグラデーションベース グロス仕上げ
仕様
SG規格、全排気量対応
付属品
スポンジパッド2枚
種別
IWAKI Fifty one Feather Designレディース(ピンク)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31547014
IWL-04
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください