JPシリーズ 単色ペイント ヘルメット

JPシリーズ 単色ペイント ヘルメット - 72JAM JET HELMETJPシリーズ 単色ペイント ヘルメット - 72JAM JET HELMETJPシリーズ 単色ペイント ヘルメット - 72JAM JET HELMETJPシリーズ 単色ペイント ヘルメット - 72JAM JET HELMETJPシリーズ 単色ペイント ヘルメット - 72JAM JET HELMETJPシリーズ 単色ペイント ヘルメット - 72JAM JET HELMETJPシリーズ 単色ペイント ヘルメット - 72JAM JET HELMETJPシリーズ 単色ペイント ヘルメット - 72JAM JET HELMET
(1件のレビュー)

ソリッドカラー+70′sテイストゴムモール。シンプル仕上げのモノカラーシリーズ。他にもレディースサイズもあるので、ペアでかぶるのも!

仕様SG規格、全排気量対応、70's風はめ込みモールタイプ付属品スポンジパッド2枚内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31547188JPW-2フリー(57~60cm未満)グロスブラック
オープン
7,490
8,239(税込)
10日以内出荷
返品不可
31547233JPW-1Sレディース(55~57cm未満)グロスホワイト
7,200
7,190
7,909(税込)
32日以内出荷
返品不可
31547242JPW-2Sレディース(55~57cm未満)グロスブラック
7,200
7,190
7,909(税込)
9日以内出荷
返品不可
31547294JPW-1LXL(60~62cm未満)グロスホワイト
オープン
8,990
9,889(税込)
6日以内出荷
返品不可
31547303JPW-2LXL(60~62cm未満)グロスブラック
オープン
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31547172JPW-1フリー(57~60cm未満)グロスホワイト
オープン
7,490
8,239(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31547294
2023-07-15
用途: スクーター乗車時に被ります。
自動車・二輪車・自転車関連業

特に被った感じは問題もなく良好です。あごベルトのラチェットが少し不安です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする