曜日別特売

JPシリーズ シルバーフレーク ヘルメット

JPシリーズ シルバーフレーク ヘルメット - 72JAM JET HELMETJPシリーズ シルバーフレーク ヘルメット - 72JAM JET HELMETJPシリーズ シルバーフレーク ヘルメット - 72JAM JET HELMETJPシリーズ シルバーフレーク ヘルメット - 72JAM JET HELMETJPシリーズ シルバーフレーク ヘルメット - 72JAM JET HELMETJPシリーズ シルバーフレーク ヘルメット - 72JAM JET HELMETJPシリーズ シルバーフレーク ヘルメット - 72JAM JET HELMETJPシリーズ シルバーフレーク ヘルメット - 72JAM JET HELMET
(1件のレビュー)

ソリッドカラー+70′sテイストゴムモール。シンプル仕上げのモノカラーシリーズ。他にもレディースサイズもあるので、ペアでかぶるのも!

シルバーフレーク仕様SG規格、全排気量対応、70's風はめ込みモールタイプ付属品スポンジパッド2枚内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31547206JPF-4フリー(57~60cm未満)
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31547267JPF-4レディース(55~57cm未満)
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
31547328JPF-4LXL(60~62cm未満)
オープン
12,900
14,190(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31547267
2021-10-30
用途: バイク乗車時
株式会社 フィットサポート

値段の割に製品の質が高いように感じます。色もきれいでとても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする