曜日別特売

JPシリーズ オファイボリー ヘルメット

JPシリーズ オファイボリー ヘルメット - 72JAM JET HELMETJPシリーズ オファイボリー ヘルメット - 72JAM JET HELMETJPシリーズ オファイボリー ヘルメット - 72JAM JET HELMET
(2件のレビュー)

ソリッドカラー+70′sテイストゴムモール。シンプル仕上げのモノカラーシリーズ。他にもレディースサイズもあるので、ペアでかぶるのも!

マットアイボリープレーン仕様SG規格、全排気量対応、70's風はめ込みモールタイプ付属品スポンジパッド2枚内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31547224JPIM-6フリー(57~60cm未満)
7,200
7,198
7,918(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
31547346JPIM-6LXL(60~62cm未満)
オープン
8,998
9,898(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
31547285JPIM-6Sレディース(55~57cm未満)
7,200
7,198
7,918(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31547346
2022-06-08
用途: ツーリング
教育・研究機関

大きめサイズで手頃な価格のジェットヘルメットを探してました。

2022-06-07
用途: バイクのヘルメット新しく購入
農・林・水産業

色々なサイトを調べて購入しました。残念ですがクーポン使用のため安くかえましたがなかった時は高いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする