OVER RACING
GP-PERFORMANCE フルチタン
音量:91db(国内モデル/バッフル有)、92db(逆車モデル/バッフル有)、インナーバッフル標準装備。
用途
JMCA認定、ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:○、タンデム:○
適合
V-MAX1200、対応型式:3UF、2WE
材質
テールパイプ:チタン、サイレンサー:チタン
寸法(mm)
テールパイプ:Φ50.8-60.5、サイレンサー:Φ113×400
タイプ
スリップオン
内容量
1セット
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※バイク本体は別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31547425
10-34-TT
¥
173,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください