曜日別特売

ステン アップマフラー

ステン アップマフラー - OVER RACING

フューエルインジェクションモデル用、エンドバッフル標準装備。音量は50ccSTDエンジンにて計測。

用途JMCA認定、ドレンボルト:○、センタースタンド:○適合MONKEY(FI)、対応型式:JBH-AB27材質エキゾーストパイプ:ステンレス、テールパイプ:ステンレス、サイレンサー:アルミ寸法(mm)エキゾーストパイプ:Φ27.2、テールパイプ:Φ35-Φ42.7、サイレンサー:Φ80×220タイプフルエキゾースト内容量1セット
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※こちらの製品は、年式や型式によっては、保安基準に適合していません。保安基準に適合していない製品は一般公道での使用は出来ません。※バイク本体は別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3154743413-011-01
42,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3154743413-011-015336411613-011-01画像準備中MONKEY(FI) ステン アップマフラー JMCAOVER RACING1個
40,980
税込45,078
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする