OVER RACING
ステンチタン アップマフラー
エンドバッフル標準装備。純正マフラーカバー取付け可能。(製品には含まれません。)
適合
MONKEY
材質
エキゾーストパイプ:ステンレス、サイレンサー:チタン
寸法(mm)
エキゾーストパイプ:Φ27.2-Φ50.8、サイレンサー:Φ90×200
タイプ
フルエキゾースト
内容量
1セット
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※こちらの製品は、年式や型式によっては、保安基準に適合していません。保安基準に適合していない製品は一般公道での使用は出来ません。※バイク本体は別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31547583
13-01-38
¥
42,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください