OVER RACING
GP-PERFORMANCE RS-R フルチタン アップ
公道使用不可/レース専用品。エンドバッフル標準装備。ドレンボルト:○(ボルトは外せますが、オイルがエキパイにかかります)。
用途
集合方式:1-1(アップタイプ)、ドレンボルト:○、ステップ:○、タンデム:○
適合
GROM(13-15)
材質
エキゾーストパイプ:チタン、テールパイプ:チタン、サイレンサー:チタン
寸法(mm)
エキゾーストパイプ:Φ35、テールパイプ:Φ50.8、サイレンサー:Φ75/100×230
タイプ
フルエキゾースト
内容量
1セット
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※こちらの製品は、年式や型式によっては、保安基準に適合していません。保安基準に適合していない製品は一般公道での使用は出来ません。※バイク本体は別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31547766
13-22-22R
¥
76,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください