OVER RACING
チタンメガホン MANXタイプ
キャブレター車に対応。チタンメガフォンサイレンサー。OVER製スイングアームType6取付不可。
用途
集合方式:1-1、ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:○、タンデム:○
付属品
センタースタンドストッパー付属
適合
SR400/500
材質
エキゾーストパイプ:チタン、サイレンサー:チタン
寸法(mm)
エキゾーストパイプ:Φ42.7、サイレンサー:Φ50-113×530(メガホン)
タイプ
フルエキゾースト
内容量
1セット
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※こちらの製品は、年式や型式によっては、保安基準に適合していません。保安基準に適合していない製品は一般公道での使用は出来ません。※バイク本体は別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31547784
13-40-08
¥
98,000
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください