OVER RACING
SS アップマフラー
純正マフラーカバー取付け可能。(製品には含まれません。)
用途
政府認証品、JMCA認定
適合
MONKEY(FI)
材質
エキゾーストパイプ:ステンレス、サイレンサー:ステンレス
寸法(mm)
エキゾーストパイプ:Φ27.2、サイレンサー:Φ80×220
タイプ
フルエキゾースト
内容量
1セット
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※バイク本体は別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31547818
16-011-11
¥
47,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください