OVER RACING
ステンチタン
フューエルインジェクションモデル用。音量は50ccSTDエンジンにて計測。
用途
JMCA認定、平成22年騒音規制適合
適合
MONKEY(FI)
材質
エキゾーストパイプ:ステンレス、テールパイプ:ステンレス、サイレンサー:チタン
寸法(mm)
エキゾーストパイプ:Φ35.1、テールパイプ:Φ42.7、サイレンサー:Φ80×300(楕円)
タイプ
フルエキゾースト
内容量
1セット
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※バイク本体は別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31547836
16-011-16
¥
44,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください