OVER RACING
TT-Formula フルチタン
用途
政府認証品、JMCA認定、ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、タンデム:○
付属品
アルミ削り出しマフラーステー付属
適合
CYGNUS-X/SR(16-)、対応型式:EBL-SEA5J
材質
エキゾーストパイプ:チタン(エンジン連結ヘッダー部はステンレス製)、サイレンサー:チタン
寸法(mm)
エキゾーストパイプ:Φ35、サイレンサー:350(TT-F)
タイプ
フルエキゾースト
内容量
1セット
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※バイク本体は別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31548125
16-512-05
¥
89,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください