曜日別特売

TT-Formula RS フルチタン

TT-Formula RS フルチタン - OVER RACING
用途政府認証品、JMCA認定、ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、タンデム:○適合CBR400R(16-)、対応型式:2BL-NC47材質テールパイプ:チタン、サイレンサー:チタン寸法(mm)テールパイプ:Φ42.7-Φ60.5、サイレンサー:350タイプスリップオン内容量1セット
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※バイク本体は別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3154828317-101-11
87,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3154828317-101-115336477317-101-11画像準備中CBR400R(16-) TT-F RS チタン スリップオンOVER RACING1個
81,980
税込90,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする