OVER RACING
GP-PERFORMANCE RS コンプリート
用途
政府認証品、JMCA認定、平成22年騒音規制適合、平成19年排ガス規制適合、ドレンボルト:○、タンデム:○
適合
Ninja250SL、対応型式:JBK-BX250A
材質
エキゾーストパイプ:ステンレス、テールパイプ:チタン、サイレンサー:チタン(中間ミドルサイレンサー:ステンレス)
寸法(mm)
エキゾーストパイプ:Φ35-Φ38-Φ42.7、テールパイプ:Φ50.8、サイレンサー:Φ112×L250
タイプ
フルエキゾースト
内容量
1セット
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※バイク本体は別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31548545
25-68-01
¥
130,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください