OVER RACING
GP-PERFORMANCE RS コンプリート2-1
WMTCモード対応。
用途
政府認証品、JMCA認定、集合方式:2-1、ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、タンデム:○
適合
Ninja400(14-17)、対応型式:EBL-EX400E
材質
エキゾーストパイプ:ステンレス、テールパイプ:チタン、サイレンサー:チタン(中間ミドルサイレンサー:ステンレス)
寸法(mm)
エキゾーストパイプ:Φ35、テールパイプ:Φ50.8-60.5、ミドルサイレンサー:Φ112×250、サイレンサー:Φ73/96×230
タイプ
フルエキゾースト
内容量
1セット
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※バイク本体は別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31548554
25-721-01
¥
146,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください