モノタロウ

ビットソケット セット

ビットソケット セット - モノタロウビットソケット セット - モノタロウビットソケット セット - モノタロウビットソケット セット - モノタロウ
(73件のレビュー)

ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。
六角軸ドリル、両頭ビット、ソケットが29種類ケースに入っており携帯にも便利です。

用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど内容量1セット(29個)
注意
※用途以外では使用しないでください。
※手袋等保護具を着用してから使用してください。
※インパクトドライバーにはご使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
差込角対辺(mm)
両頭機能
材質
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46469343M29S六角軸ドリル:2、2.5、3mm、ドライバー両頭ビット:-6×65mm×1本、+1×65mm×1本、+2×45mm×2本、+2×65mm×3本、+1×110mm×1本、+2×110mm×2本、1/4”ソケット:6、7、8、10、12、13mm、六角ビット:H2、H2.5、H3、H4、H5、H6 各1本、ソケットアダプター×1本、ドライバービット:+1×65mm×1本、+2×65mm×1本 ビットホルダー×1本6.35両頭, 片頭六角軸ドリル(ハイス)、両頭ビット(S2)、ソケット(クロムバナジウム鋼)
2,198
2,418(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ビット&ソケットセット.
この動画は、35が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:73
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-23
用途: 電気ドリルでの作業中に使用しています
サービス業

メーカー品と変わらないので割安で使用しています。耐久性がやや心配ですが、使用して間もないので、まだ分かりません。1ヶ月経ちますが、現状では問題なく使用しています。

2025-06-09
用途: 自家用車のメンテナンスに使用

色々なビットが揃っていて、メンテナンス作業に重宝しています

2024-10-11
用途: 充電ドライバーで工作のため購入
みはし医院医療・福祉・介護関連業

ネジだけでなく、ボルトなど様々な物に対応出来るのに、コンパクトに収まっており便利です。充電ドライバーを新しく購入したので、こちらに使用するために(1セット既に持っていたのですが)追加購入。おすすめです。

対象商品 : 46469343
2024-07-27
用途: 事務所用工具として
製造業

会社の事務所に置く工具として購入しました
事務所の機器を取り付けたり修理をするのに十分です

1が参考にしています
2024-09-23
用途: 家庭用
サービス業

早速 簀子の釘を 木ねじに交換してがたつきを直しました。これだけの種類が
あれば充分かと思います。

対象商品 : 46469343
2024-03-26
用途: 現場作業のときに使用
株式会社THT Japan卸売・小売業

モノタロウの電動ドライバと使ってますが、特に問題ありません。価格に対して、これだけのラインナップ揃っていれば、良いパフォーマンスかと思います。工事業者さんなどには不足もあるかもしれませんが、私のような使うものが概ね決まっている人にとっては充分かと。

2が参考にしています
対象商品 : 46469343
2024-01-04
用途: 普段使い用 電動工具用
製造業

錠電式インパクトドライバーとセットで購入した。
インパクトドライバーには、プラスビットは入っていたが、このセットは普段使いそうなビットが多くセットされていて、手始めに購入しました。
ストレートシャンクドリルのチャックが入っていたら大満足でしたが、後日購入予定です。
ケースからは、石油臭い臭いがしますので、二日ぐらい家の外に置いておくと、良いかと思います。

2024-09-17
用途: 日曜大工
教育・研究機関

十分使えます。十分な種類が入ってます。その上この値段ですので、買ってよかったと思える商品でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
黄色のソケットがあるのですが、用途が分かりません、どの様に使用しますか。
回答:
電動工具を使用する際にビットと電動工具の間に使用し、ビットを手で固定するとき、電動工具の回転では直接手で押さえれないために画像の商品の黒い部分を手で押さえて固定します。
3が参考にしています
2022-06-23
質問:
ビットはマグネット式になっていますか。
回答:
ビットはマグネット式ではございません。
2022-06-23
質問:
■モノタロウ 充電式インパクトドライバーセット 18V
注文コード 46745948 品番 MOKIDRS-18.0Li
内容量 1セット
https://www.monotaro.com/p/4674/5948/

こちらに適合しますか。
回答:
インパクトドライバー用ではございませんので、適合致しません。
1が参考にしています
2022-06-23

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする