曜日別特売

10 Series(10-AR)

10 Series(10-AR) - SMC10 Series(10-AR) - SMC
内容量1個
全268種類を絞り込む
管接続口径
流れ方向
268種類すべて表示中
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
ねじの種類
管接続口径
圧力計
排気機構
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3158354510-ARP20-01B-30.008~0.6Rc1/8圧力計なし-左→右
9,020
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
3158355410-ARP20-01BE10.005~0.4Rc1/8--左→右
18,150
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
3158356310-ARP20-01BE2-R0.005~0.4Rc1/8--右→左
18,150
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
3158357210-ARP20-01BG-1Y0.005~0.2Rc1/8丸形圧力計(リミットインジケータなし)-左→右
13,260
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
3158358810-ARP20-01-10.005~0.2Rc1/8圧力計なし-左→右
8,800
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
3158359710-ARP20-01B-10.005~0.2Rc1/8圧力計なし-左→右
9,020
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
3158364210-ARP20-01BG-30.008~0.6Rc1/8丸形圧力計(リミットインジケータなし)-左→右
13,260
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
3158365810-ARP20-02GH-RY0.005~0.4Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータなし)-右→左
13,040
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
3158370310-ARP20-02BG-30.008~0.6Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータなし)-左→右
13,260
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
3158371210-ARP20-F01BG-30.008~0.6G1/8丸形圧力計(リミットインジケータなし)-左→右
13,260
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
3158372810-ARP20-F01BE10.005~0.4G1/8--左→右
18,150
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
3158375510-ARP20-02H-30.008~0.6Rc1/4圧力計なし-左→右
8,800
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
3158376410-ARP20-02H-10.005~0.2Rc1/4圧力計なし-左→右
8,800
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
3158377310-ARP20-02BG-Y0.005~0.4Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータなし)-左→右
13,260
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
3158378210-ARP20-02BG-3R0.008~0.6Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータなし)-右→左
13,260
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
3158379810-ARP20-01E3-10.005~0.2Rc1/8--左→右
17,930
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
3158380710-ARP20-02-30.008~0.6Rc1/4圧力計なし-左→右
8,800
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
3158381610-ARP20-02-10.005~0.2Rc1/4圧力計なし-左→右
8,800
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
3158382510-ARP20-01H-R0.005~0.4Rc1/8圧力計なし-右→左
8,800
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
3158383410-ARP20-01H-10.005~0.2Rc1/8圧力計なし-左→右
8,800
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
3158384310-ARP20-01G-R0.005~0.4Rc1/8丸形圧力計(リミットインジケータなし)-右→左
13,040
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
3158385210-ARP20-01GH-10.005~0.2Rc1/8丸形圧力計(リミットインジケータなし)-左→右
13,040
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
3158386810-ARP20-02G-1R0.005~0.2Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータなし)-右→左
13,040
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
3158401710-ARP20-F01B-R0.005~0.4G1/8圧力計なし-右→左
9,020
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
3158402610-ARP30-N03H-3Z0.008~0.6NPT3/8圧力計なし-左→右
9,240
8,398
9,238(税込)
15日以内出荷
返品不可
3158421810-ARP30K-N03-Z0.005~0.4NPT3/8圧力計なし-左→右
9,240
8,398
9,238(税込)
15日以内出荷
返品不可
3158422710-ARP30-N03E1-3ZA0.008~0.6NPT3/8--左→右
18,370
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
3158424510-ARP30-N02BG-Z0.005~0.4NPT1/4丸形圧力計(リミットインジケータなし)-左→右
13,700
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
3158425410-ARP30-N02BG-3Z0.008~0.6NPT1/4丸形圧力計(リミットインジケータなし)-左→右
13,700
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
3158426310-ARP30-N02BG-1Z0.005~0.2NPT1/4丸形圧力計(リミットインジケータなし)-左→右
13,700
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
3158427210-ARP30-N03-3Z0.008~0.6NPT3/8圧力計なし-左→右
9,240
8,398
9,238(税込)
15日以内出荷
返品不可
3158428810-ARP30-N02BE1-3Y0.008~0.6NPT1/4--左→右
18,590
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
3158429710-ARP40-02B0.005~0.4Rc1/4圧力計なし-左→右
13,480
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
3158430610-ARP30K-03BG-30.008~0.6Rc3/8丸形圧力計(リミットインジケータなし)-左→右
13,700
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
3158431510-ARP30K-03B-3Y0.008~0.6Rc3/8圧力計なし-左→右
9,460
8,598
9,458(税込)
15日以内出荷
返品不可
3158432410-ARP30K-02BE1-30.008~0.6Rc1/4--左→右
18,590
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
3158433310-ARP30-03G-3Y0.008~0.6Rc3/8丸形圧力計(リミットインジケータなし)-左→右
13,480
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
3158434210-ARP30-03G-30.008~0.6Rc3/8丸形圧力計(リミットインジケータなし)-左→右
13,480
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
3158435810-ARP30-03BG-30.008~0.6Rc3/8丸形圧力計(リミットインジケータなし)-左→右
13,700
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
3158436710-ARP30-N02BG0.005~0.4NPT1/4丸形圧力計(リミットインジケータなし)-左→右
13,700
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
3158437610-ARP40-04B-R0.005~0.4Rc1/2圧力計なし-右→左
13,480
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
3158438510-ARP40-N04G-3Z0.008~0.6NPT1/2丸形圧力計(リミットインジケータなし)-左→右
17,440
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
3158439410-ARP40-N03B-YZ0.005~0.4NPT3/8圧力計なし-左→右
13,480
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
3158440310-ARP40K-N04B-1Z0.005~0.2NPT1/2圧力計なし-左→右
13,480
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
3158441210-ARP40K-04BG-10.005~0.2Rc1/2丸形圧力計(リミットインジケータなし)-左→右
17,710
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
3158442810-ARP40K-04BE1-3YZA0.008~0.6Rc1/2--左→右
22,610
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
3158443710-ARP40K-04B0.005~0.4Rc1/2圧力計なし-左→右
13,480
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
3158445510-ARP40-04G0.005~0.4Rc1/2丸形圧力計(リミットインジケータなし)-左→右
17,440
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
3158446410-ARP40-020.005~0.4Rc1/4圧力計なし-左→右
13,200
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
3158447310-ARP40-04BG-R0.005~0.4Rc1/2丸形圧力計(リミットインジケータなし)-右→左
17,710
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする