FF純正OPENデフ専用 ミッションオイル 80W-90

FF純正OPENデフ専用 ミッションオイル 80W-90 - BILLION
(2件のレビュー)

純正デフ(OPENデフ)にて、「サーキットや、ワインディングでのスポーツドライビング楽しみたい!」というFF車両ユーザーに完全対応するFF OPENデフ専用のスポーツミッションオイルです。

APIGL-5容量(L)2危険等級動粘度(mm2/s)114.5(40℃)、16.43(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量2L粘度指数155SAE80W-90危険物の性状非水溶性内容量1本(2L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31580973BOIL-FF315
6,000
5,798
6,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31580973
2024-09-24
用途: ミッションオイル交換
卸売・小売業

シフトチェンジがスコスコ出来てとても良い。FFオープンデフ車にはこれかな。商品の説明通りです。

対象商品 : 31580973
2024-02-12
用途: ZC33Sの6MTミッション用
その他業種

社外ヘリカルLSDが入っている車両なので、此方の製品を選んで使用しました。
変速時に入りにくい状況やギヤ鳴り等も無く交換したてから数万キロ走行した後も良好な調子を維持してくれています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする