曜日別特売

11 Series(11-CM2)

11 Series(11-CM2) - SMC11 Series(11-CM2) - SMC11 Series(11-CM2) - SMC11 Series(11-CM2) - SMC11 Series(11-CM2) - SMC
作動方式複動片ロッドシリーズ(11) クリーンシリーズ (バキュームタイプ)磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3165742211-CM2L20-75Z2075
7,040
6,398
7,038(税込)
25日以内出荷
返品不可
3165743811-CM2B32-100Z32100
7,870
7,198
7,918(税込)
25日以内出荷
返品不可
3165744711-CM2RA20-75Z2075
7,480
6,598
7,258(税込)
25日以内出荷
返品不可
3165745611-CM2F32-125AZ32125
10,730
9,698
10,668(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする