VBA - 増圧弁(20-VBA1)

VBA - 増圧弁(20-VBA1) - SMC
仕様(-) 標準品ボディサイズ1/4"基準操作方法ハンドル操作形内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
増圧比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3179911820-VBA10A-F02NG1/4G2倍
42,570
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
3179913620-VBA11A-F02G1/4G2~4倍
43,510
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
3179915420-VBA11A-02LNRc1/4Rc2~4倍
44,720
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
3179917220-VBA11A-02LSRc1/4Rc2~4倍
44,880
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする