曜日別特売

30_SY9_40 - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体(30-SY9140)

30_SY9_40 - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体(30-SY9140) - SMC
使用流体空気内容量1個
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3196730330-SY9140-5LNZDC24--2位置シングル
9,740
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
3196732830-SY9140-5LZ-QDC24--2位置シングル
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
3196734630-SY9140-5DZDC24--2位置シングル
10,840
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
3196736430-SY9140-5DZDDC24--2位置シングル
10,840
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
3196738230-SY9140-5G-03(5) DC24(-) Rc(03) 3/8 サブプレート付(1) 2位置シングル
11,610
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
3196740730-SY9140-5GZ-04(5) DC24(-) Rc(04) 1/2 サブプレート付(1) 2位置シングル
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
3196742530-SY9140-5L-04(5) DC24(-) Rc(04) 1/2 サブプレート付(1) 2位置シングル
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
3196744330-SY9140-5L-03(5) DC24(-) Rc(03) 3/8 サブプレート付(1) 2位置シングル
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
3196746830-SY9140-5GZ-03(5) DC24(-) Rc(03) 3/8 サブプレート付(1) 2位置シングル
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
3196748630-SY9140-5GZE-04(5) DC24(-) Rc(04) 1/2 サブプレート付(1) 2位置シングル
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
3196750430-SY9140-5LNZ-04(5) DC24(-) Rc(04) 1/2 サブプレート付(1) 2位置シングル
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
3196752230-SY9140-5MOZD-04(5) DC24(-) Rc(04) 1/2 サブプレート付(1) 2位置シングル
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
3196754730-SY9140-5LOZ-04(5) DC24(-) Rc(04) 1/2 サブプレート付(1) 2位置シングル
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
3196756530-SY9140-5MZ-03(5) DC24(-) Rc(03) 3/8 サブプレート付(1) 2位置シングル
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
3196758330-SY9140-5MZ-04(5) DC24(-) Rc(04) 1/2 サブプレート付(1) 2位置シングル
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
3196760830-SY9140-5LZ-04(5) DC24(-) Rc(04) 1/2 サブプレート付(1) 2位置シングル
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
3196762630-SY9140-5LZ-03(5) DC24(-) Rc(03) 3/8 サブプレート付(1) 2位置シングル
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
3196764430-SY9140-5LOZE-03(5) DC24(-) Rc(03) 3/8 サブプレート付(1) 2位置シングル
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
3196766230-SY9140-5LOZE-03N(5) DC24(N) NPT(03) 3/8 サブプレート付(1) 2位置シングル
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
3196768730-SY9140-5HZ-03(5) DC24(-) Rc(03) 3/8 サブプレート付(1) 2位置シングル
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
3196770530-SY9140-5MZE-03(5) DC24(-) Rc(03) 3/8 サブプレート付(1) 2位置シングル
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
3196772330-SY9140-5LZE-03(5) DC24(-) Rc(03) 3/8 サブプレート付(1) 2位置シングル
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
3196774830-SY9140-5D-03(5) DC24(-) Rc(03) 3/8 サブプレート付(1) 2位置シングル
12,100
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
3196776630-SY9140-5MU-04(5) DC24(-) Rc(04) 1/2 サブプレート付(1) 2位置シングル
12,100
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
3196778430-SY9140R-5LOZ-03(5) DC24(-) Rc(03) 3/8 サブプレート付(1) 2位置シングル
12,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
3196780230-SY9140-5DZ-04(5) DC24(-) Rc(04) 1/2 サブプレート付(1) 2位置シングル
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
3196782730-SY9140-5DZ-03(5) DC24(-) Rc(03) 3/8 サブプレート付(1) 2位置シングル
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
3196784530-SY9140-5DZ-04-Q(5) DC24(-) Rc(04) 1/2 サブプレート付(1) 2位置シングル
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
3196786330-SY9140-5W7ZDC24--2位置シングル
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする