SMC
AC Series(AC20-1)
排気機構
リリーフタイプ
ボディサイズ
20
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
設定圧力範囲(MPa)
ねじの種類
管接続口径
圧力計
流れ方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32060455
AC20-01-A-X64
-
0.05~0.85
Rc
1/8
圧力計なし
左→右
¥
11,280
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32060394
AC20-01-R-B
CADデータダウンロード
-
0.05~0.85
Rc
1/8
圧力計なし
右→左
¥
10,290
取扱い終了
返品不可
32060412
AC20-01-3J-A
CADデータダウンロード
0.05~0.7
(-) 0.05~0.7
(-) Rc
(01) 1/8
(-) 圧力計なし
(-) 左→右
¥
10,580
取扱い終了
返品不可
32060437
AC20-01-6R
CADデータダウンロード
-
0.05~0.85
Rc
1/8
圧力計なし
右→左
¥
9,650
取扱い終了
返品不可
32060473
AC20-01-C-A
CADデータダウンロード
0.05~0.7
(-) 0.05~0.7
(-) Rc
(01) 1/8
(-) 圧力計なし
(-) 左→右
¥
11,390
取扱い終了
返品不可
32060498
AC20-01-3C-A
CADデータダウンロード
0.05~0.7
(-) 0.05~0.7
(-) Rc
(01) 1/8
(-) 圧力計なし
(-) 左→右
¥
11,500
取扱い終了
返品不可
32060516
AC20-01-V-A
CADデータダウンロード
0.05~0.7
(-) 0.05~0.7
(-) Rc
(01) 1/8
(-) 圧力計なし
(-) 左→右
¥
15,180
取扱い終了
返品不可
32060534
AC20-01-S-A
CADデータダウンロード
0.05~0.7
(-) 0.05~0.7
(-) Rc
(01) 1/8
(-) 圧力計なし
(-) 左→右
¥
15,900
取扱い終了
返品不可
32060552
AC20-01-KV-6
-
0.05~0.85
Rc
1/8
圧力計なし
左→右
¥
17,000
取扱い終了
返品不可
32060577
AC20-01-KV-12R
-
0.02~0.2
Rc
1/8
圧力計なし
右→左
¥
17,500
取扱い終了
返品不可
32060656
AC20-01-KSTV-3C
-
0.05~0.85
Rc
1/8
圧力計なし
左→右
¥
23,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください