曜日別特売

AC Series(AC20B-2)

AC Series(AC20B-2) - SMC
ボディサイズ20内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
設定圧力範囲(MPa)
ねじの種類
管接続口径
圧力計
排気機構
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32075916AC20B-02-R-B-X465A-0.05~0.85Rc1/4圧力計なしリリーフタイプ右→左
15,680
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32075478AC20B-02-N-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
6,550
取扱い終了
返品不可
32075496AC20B-02-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
6,550
取扱い終了
返品不可
32075514AC20B-02-R-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
6,550
取扱い終了
返品不可
32075532AC20B-02-J-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
6,730
取扱い終了
返品不可
32075557AC20B-02-12R-A0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) Rc(02) 1/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
6,990
取扱い終了
返品不可
32075575AC20B-02-T-B-0.05~0.85Rc1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
6,990
取扱い終了
返品不可
32075593AC20B-02-T-2-0.05~0.85Rc1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
7,430
取扱い終了
返品不可
32075618AC20B-02-T-2-A-0.05~0.85Rc1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
7,430
取扱い終了
返品不可
32075636AC20B-02-T-2-B-0.05~0.85Rc1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
7,430
取扱い終了
返品不可
32075654AC20B-02-V-B-0.05~0.85Rc1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
11,440
取扱い終了
返品不可
32075672AC20B-02-V1-B-0.05~0.85Rc1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
11,440
取扱い終了
返品不可
32075697AC20B-02-V1-6-A-0.05~0.85Rc1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
11,610
取扱い終了
返品不可
32075715AC20B-02-V1-6-B-0.05~0.85Rc1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
11,610
取扱い終了
返品不可
32075733AC20B-02-V-JN-A-0.05~0.85Rc1/4圧力計なしノンリリーフタイプ左→右
11,620
取扱い終了
返品不可
32075758AC20B-02-TV1-A-0.05~0.85Rc1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
11,880
取扱い終了
返品不可
32075776AC20B-02-TV1-B-0.05~0.85Rc1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
11,880
取扱い終了
返品不可
32075794AC20B-02-TV-A-0.05~0.85Rc1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
11,880
取扱い終了
返品不可
32075812AC20B-02-V1-2-B-0.05~0.85Rc1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
11,880
取扱い終了
返品不可
32075837AC20B-02-V-2-A-0.05~0.85Rc1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
11,880
取扱い終了
返品不可
32075855AC20B-02-V-C-0.05~0.85Rc1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
11,990
取扱い終了
返品不可
32075873AC20B-02-V1-C-A-0.05~0.85Rc1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
11,990
取扱い終了
返品不可
32075898AC20B-02-TV1-C-A-0.05~0.85Rc1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
12,430
取扱い終了
返品不可
32075934AC20B-02-R-A-X465A-0.05~0.85Rc1/4圧力計なしリリーフタイプ右→左
15,680
取扱い終了
返品不可
32075952AC20B-02-SV1-R-A-0.05~0.85Rc1/4圧力計なしリリーフタイプ右→左
17,050
取扱い終了
返品不可
32075977AC20B-02-SV1-B-0.05~0.85Rc1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
17,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする