SMC
AC_B-B - エアフィルタ + レギュレータ(AC20B-F02)
排気機構
リリーフタイプ
ボディサイズ
20
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
設定圧力(MPa)
ねじの種類
管接続口径
圧力計
流れ方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32076765
AC20B-F02-X64
0.05~0.85
-
G
1/4
圧力計なし
左→右
¥
7,040
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32076747
AC20B-F02-B
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.85
0.05~0.85
(F) G
(02) 1/4
(-) 圧力計なし
(-) 左→右
¥
6,550
取扱い終了
返品不可
32076783
AC20B-F02-S-A
0.05~0.7
-
G
1/4
圧力計なし
左→右
¥
12,160
取扱い終了
返品不可
32076808
AC20B-F02-SV-A
0.05~0.7
-
G
1/4
圧力計なし
左→右
¥
17,050
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください